SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 4516

  • ERIKS:23765727
  • Hersteller:HK 4516
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK4516-A-HLA

  • ERIKS:24026563
  • Manufacturer:0060073330000

CHF 9.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026