SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 4512

  • ERIKS:24003502
  • Hersteller:HK 4512
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK4512-B

  • ERIKS:11834065
  • Manufacturer:68100550000

CHF 16.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026