CHF 12.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 12.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026