CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 11.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026