SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 3520

  • ERIKS:23765721
  • Hersteller:HK 3520
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK3520-B

  • ERIKS:11670898
  • Manufacturer:68100040000

CHF 10.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026