

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 38 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 14.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026