SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 3026

  • ERIKS:24003496
  • Hersteller:HK 3026
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
26 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK3026

  • ERIKS:11670891
  • Manufacturer:1738270000

CHF 10.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026