CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 8.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026