CHF 8.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 7.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026