CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.38inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 7.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026