SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 2212

  • ERIKS:23765701
  • Hersteller:HK 2212
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK2212-B

  • ERIKS:11670865
  • Manufacturer:593400000

CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026