CHF 11.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 9.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026