CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 10 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 5.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026