CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.77inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 5.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026