SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 0912

  • ERIKS:23765673
  • Hersteller:HK 0912
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK0912-B

  • ERIKS:11670823
  • Manufacturer:HK0912-B

CHF 5.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026