SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 0810

  • ERIKS:23765669
  • Hersteller:HK 0810
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK0810-B

  • ERIKS:11670817
  • Manufacturer:11976570000

CHF 5.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026