SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 0808

  • ERIKS:23765668
  • Hersteller:HK 0808
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
8 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK0808-B

  • ERIKS:11670816
  • Manufacturer:11976300000

CHF 5.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.55inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026