CHF 4.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.26inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Breite | 9 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 5.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026