CHF 4.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.21inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 9 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.51inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026