SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 0608

  • ERIKS:23765665
  • Hersteller:HK 0608
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
8 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK0608-B

  • ERIKS:11670813
  • Manufacturer:11975760000

CHF 5.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026