SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Einseitig Dichtscheibe HK 3518 RS

  • ERIKS:23765720
  • Hersteller:HK 3518 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihige Nadelhülse mit Dichtscheibe auf einer Seite
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK..RS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
18 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Einseitig Dichtscheibe