SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Einseitig Dichtscheibe HK 2518 RS

  • ERIKS:24003489
  • Hersteller:HK 2518 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanlos geformten, dünnwandigen Außenhülsen und Nadelkränzen, die zusammen eine Baueinheit bilden. Diese Lager ermöglichen besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerungen mit hoher Tragfähigkeit. Nadelhülsen (HK-Reihe) sind auf beiden Seiten offen und werden mit Nadelkränze oder vollnadelig geliefert. Lager mit Nadelkränzen lassen gegenüber vollnadeligen Ausführungen höhere Drehzahlen zu.Nadelbüchsen (BK-Reihe) sind auf einer Seite geshlossen. Sie eignen sich damit gut zum Abschluss von Lagerstellen an Wellenenden. Dadurch ist ein Unfallschutz bei drehender Welle gegeben und die Lager sind vor Schmutz und Feuchigkeit geschützt. Nadelhülsen und Nadelbüchsen gibt es in nicht abgedichter Ausführung und abgedichter Ausführung. Die Lippendichtungen schützen bei normalen Betriebsbedingungen vor Schmutz, Spritzwasser und dem Verlust von Schmierstoff.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK..RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
18 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Einseitig Dichtscheibe
Alternativen

CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026