




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK..RS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 18 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Einseitig Dichtscheibe |
CHF 9.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026