




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK..RS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 14 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Einseitig Dichtscheibe |