SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Einseitig Dichtscheibe HK 0810 RS

  • ERIKS:24003472
  • Hersteller:HK 0810 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihige Nadelhülse mit Dichtscheibe auf einer Seite
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.82inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK..RS
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Einseitig Dichtscheibe