CHF 14.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK..2RS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
CHF 13.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026