SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Beidseitig Dichtscheiben HK 2020.2RS

  • ERIKS:23765700
  • Hersteller:HK 2020.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihige Nadelhülse mit Dichtscheiben auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.88inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK..2RS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Alternativen

CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026