




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK..2RS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
CHF 10.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.83inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026