SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Beidseitig Dichtscheiben HK 1616.2RS

  • ERIKS:23765689
  • Hersteller:HK 1616.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihige Nadelhülse mit Dichtscheiben auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK..2RS
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Alternativen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026