




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK..2RS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026