CHF 7.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK..2RS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
CHF 7.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026