




CHF 7.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BK |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026