




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BK |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 6.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026