Eriks
SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB 5912

  • ERIKS:23767611
  • Hersteller:NKIB 5912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweiseitig wirkendes Nadel-Schrägkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 336.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIB
Typ
Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
Hersteller ID
NKIB 5912
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
38 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein