CHF 84.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIB |
Typ | Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing |
Hersteller ID | NKIB 5905 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 25 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 81.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 58.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026