SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA 5910

  • ERIKS:23767600
  • Hersteller:NKIA 5910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Schrägkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA 5910
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 108.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026