CHF 68.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA 5905 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 23 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 66.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026