SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NKIA 5903

  • ERIKS:23767594
  • Hersteller:NKIA 5903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Schrägkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIA
Hersteller ID
NKIA 5903
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
18 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 49.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026