CHF 44.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIA |
Hersteller ID | NKIA 5901 |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 16 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |