Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend NKXR 50

  • ERIKS:23767659
  • Hersteller:NKXR 50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialzylinderrollenlager
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKXR
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 173.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026