CHF 232.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKXR |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 32 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 130.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026