CHF 135.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKXR |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 75.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026