Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKXR 45 Z

  • ERIKS:23767658
  • Hersteller:NKXR 45 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Haltekappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKXR..Z
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
32 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 157.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026