Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKXR 35 Z

  • ERIKS:23767655
  • Hersteller:NKXR 35 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombinierte Nadellager sind Radiallager mit einem belastbaren Axialteil. Sie werden als Stütz- oder Festlager eingesetzt und lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse zu.Die Lager gibt es ohne und mit Innenring. Lager ohne Innenring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKXR..Z
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 165.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026