Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKXR 30 Z

  • ERIKS:24003959
  • Hersteller:NKXR 30 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Haltekappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKXR..Z
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 135.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026