CHF 155.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKXR..Z |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 121.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026