CHF 115.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKXR..Z |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 80.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026