Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKXR 15 Z

  • ERIKS:24003953
  • Hersteller:NKXR 15 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Haltekappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKXR..Z
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja