Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX 45

  • ERIKS:24003951
  • Hersteller:NKX 45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX 45
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
32 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein