CHF 168.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKX |
Hersteller ID | NKX 40 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 32 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 131.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026